曜日別特売
4行 ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 34697126

 

4行 ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 34697126
4行 ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 34697126
4行 ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 34697126
モノタロウ

ワイヤーブラシ 手付型

(96件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプ4行
内容量1本注文コード34697126品番4行
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイヤーをメッキしているのでさびにくい

用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)ワイヤー寸法C(mm)255寸法A(mm)20寸法B(mm)88質量(g)65タイプ4行
化学物質安全性参考資料:
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。強く毛先を当てないように作業してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:96
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 清掃

狭い箇所の清掃に使用しています。消耗品なので痛んだらまた買いたいです。

対象商品 : 34697117
2025-11-27
用途: スパークプラグの清掃

硬さや長さなど丁度良かったです
また、持ち手も丈夫で長持ちしそうです

2025-11-25
用途: 金型のさび落とし
製造業

強力な錆もしっかり落とせるので重宝しています。
お手頃に手に入るのもありがたいです。

2026-02-05
用途: 鋳鉄製ビンテージのレストア

塗装剥がしの際に使います。取っ手がワイヤータイプに比べて木製のこれは持ちやすく、不要な力が必要ないので疲れません。

2025-09-13
用途: 車庫の塗装
教育・研究機関

しっかりと錆を落とせました。何本かストックしておいて、ガンガン使います。

2025-02-21
用途: 鉄製リム(二輪車等)の内側、錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

木の持ち手が安定し、力も入るので使いやすい。安新価格。耐久性は、これから。

2024-11-30
用途: 屋根トタンの研磨
農・林・水産業

10年来、放置していた屋根トタンを塗装するのに、下地研磨に使用しました。安価で必要十分です。

対象商品 : 34697117
2024-05-22
用途: 機械メンテナンス
サービス業

錆びた部分を落とすために使用しますが、予備の為購入しました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする