曜日別特売
KTM-5.5 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTM-5.5 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698894
KTM-5.5 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698894
KTM-5.5 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698894
KTM-5.5 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698894
KTM-5.5 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698894

研玉 シリコンカーバイト(SC)

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(Φmm)5.5
5.5
5
6.5
7
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
25
27
28
32
35
38
41
45
48
54
60
64
適合内径(Φmm)5~5.5(目安)
5~5.5(目安)
4.5~5
4.5~5(目安)
5~5.5
6~6.5(目安)
6.5~7
6.5~7(目安)
8~9(目安)
9~10(目安)
10~11(目安)
11~12(目安)
12~13(目安)
13~14(目安)
14~16(目安)
16~18(目安)
18~20(目安)
20~22(目安)
22~24(目安)
24~25(目安)
25~27(目安)
27~30(目安)
30~33(目安)
33~36(目安)
36~40(目安)
40~43(目安)
43~48(目安)
48~53(目安)
53~58(目安)
58~62(目安)
粒度220
軸径(Φmm)2.1
内容量1本注文コード34698894品番KTM-5.5
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
粒度220軸径(Φmm)2.1外径(Φmm)5.5全長(mm)200適合内径(Φmm)5~5.5(目安)砥粒部長さ(mm)45砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】研玉
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34699262
2023-12-14
用途: クラッチオペレーティング加工後のホーニングに使用
ハジメ商会自動車・二輪車・自転車関連業

とても簡単にきれいに加工できました、バリもなくピストンがスムーズの稼働します。
粗さを変えると径も大きくできます。

対象商品 : 34699226
2022-06-25
用途: 鋳鉄シリンダーの錆び取り
株式会社 P B自動車・二輪車・自転車関連業

内径19mmでしたがそれほどきつくなく磨けました。マシンオイルと書いて有りましたが無かったので市販のスプレーオイルを吹きかけて右回転約10秒左回転約10秒位前後に動かしながら磨きました。結構滑らかに成ったので大丈夫かなと思います。

対象商品 : 34699226
2019-03-04
用途: アルミシリンダーの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

新品では、表示粒度より若干粗い感じがしますが、使用していると、改善するかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 34698921
2018-04-20
用途: シャフトの小径穴の交差横穴のバリ取り
エレメントスポーツ

値段も安いし内径交差穴のバリ取りが簡単に出来て、世間で標準とされてる物より安価で手に入るので 今後はこちらのメーカーに変えていく方向で検討します。消耗が気になりますがそこは使ってから判断します。

2が参考にしています
対象商品 : 34699341
2016-02-08
用途: バイクのブッシュのホーニング

フレックスホーンと迷いましたが、安価であるこの商品に決めました。
使用において特に気になることはなく、十分に使えます。
コスパ的に満足です。

対象商品 : 34699217
2013-07-11
用途: シリンダ研磨

シャフトがもう少し太い方が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする