曜日別特売
KTM-11 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTM-11 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699856
KTM-11 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699856
KTM-11 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699856
KTM-11 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699856
KTM-11 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699856

研玉 アルミオキサイト(AO)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)12
12
5
5.5
6.5
7
9
10
11
13
14
16
18
20
22
25
27
28
32
35
38
41
45
48
54
60
64
適合内径(Φmm)11~12(目安)
11~12(目安)
4.5~5
5~5.5
6~6.5
6.5~7
8~9(目安)
9~10(目安)
10~11(目安)
12~13(目安)
13~14(目安)
14~16(目安)
16~18(目安)
18~20(目安)
20~22(目安)
22~24(目安)
24~25(目安)
25~27(目安)
27~30(目安)
30~33(目安)
33~36(目安)
36~40(目安)
40~43(目安)
43~48(目安)
48~53(目安)
53~58(目安)
58~62(目安)
粒度220
軸径(Φmm)2.1
内容量1本注文コード34699856品番KTM-11
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。粒度220軸径(Φmm)2.1外径(Φmm)12全長(mm)200適合内径(Φmm)11~12(目安)砥粒部長さ(mm)60砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする