曜日別特売
KTM-38-AO-#220 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34700242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTM-38-AO-#220 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34700242
KTM-38-AO-#220 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34700242
KTM-38-AO-#220 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34700242
KTM-38-AO-#220 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34700242
KTM-38-AO-#220 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34700242

研玉 アルミオキサイト(AO)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合内径(Φmm)36~40(目安)
36~40(目安)
4.5~5
5~5.5
6~6.5
6.5~7
8~9(目安)
9~10(目安)
10~11(目安)
12~13(目安)
13~14(目安)
14~16(目安)
16~18(目安)
18~20(目安)
20~22(目安)
22~24(目安)
24~25(目安)
25~27(目安)
27~30(目安)
30~33(目安)
48~53(目安)
53~58(目安)
外径(Φmm)41
41
5
5.5
6.5
7
9
10
11
13
14
16
18
20
22
25
27
28
32
35
54
60
粒度220
軸径(Φmm)5.4
内容量1本注文コード34700242品番KTM-38-AO-#220
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
粒度
220
軸径(Φmm)
5.4
外径(Φmm)
41
全長(mm)
200
色
黄
適合内径(Φmm)
36~40(目安)
砥粒部長さ(mm)
70
砥粒
AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする