ヤナセ(柳瀬)
ステンレス軸付カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34700495
品番
CSU65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途
平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)
65
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.28
軸径(Φmm)
6
材質(ブラシ部)
ステンレス線
粒度
220
金具径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応