曜日別特売
STM200MBC W-3 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン 34701511

車輪画像

STM200MBC W-3 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン 34701511
STM200MBC W-3 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン 34701511

自在ストッパー付 MCナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)400
取付高(mm)250
車輪幅(mm)45
内容量1個注文コード34701511品番STM200MBC W-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)400取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)115×115(105×105)取付高(mm)250材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー偏心E(mm)58始動力(daN)12旋回始動力(daN)60取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする