曜日別特売

微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード34701965品番SES100TB S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。

用途
夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付高(mm)126材質(車輪)エラストマー(B入り)仕様ストッパー付車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)25特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする