曜日別特売
HA00556T 精密ヤスリ(半丸) ツボサン 34703435

HA00556T 精密ヤスリ(半丸) ツボサン 34703435
HA00556T 精密ヤスリ(半丸) ツボサン 34703435
HA00556T 精密ヤスリ(半丸) ツボサン 34703435

精密ヤスリ(半丸)

(3件のレビュー)
内容量1セット(5本)
全長(mm)200
ヤスリ部幅W(mm)6.3
ヤスリの長さ(mm)100
内容量1セット(5本)注文コード34703435品番HA00556T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。

全長(mm)200ヤスリの長さ(mm)100形状半丸粒度#6(精密目)トラスコ品番444-3659セット内容半丸5本材質炭素工具鋼(SK-2)柄径(Φmm)3.7質量(g/セット)100ヤスリ部幅W(mm)6.3ヤスリ部厚T(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34703435
2022-11-15
用途: 精密機材の修正

毎回リピートして購入しています。
細かい作業に使いやすく、程よく修正ができます。

対象商品 : 34703496
2019-12-24
用途: バリ取り
製造業

バリ取りには、使い勝手が良いです。
細かいバリ取りに重宝してます。

対象商品 : 34703435
2016-03-29
用途: 板金加工製品の仕上げ作業
製造業

切れ味も良好で、美しい仕上げ面が得られ、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする