※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
精密ヤスリ(角)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(8本)
1セット(5本)
1セット(8本)
1セット(10本)
1セット(12本)
全長(mm)
180
200
180
160
140
ヤスリ部幅W(mm)
2.9
3.3
2.9
2.6
2.1
ヤスリの長さ(mm)
80
100
80
65
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
34703514
品番
KA00856T
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
180
ヤスリの長さ(mm)
80
形状
角
粒度
#6(精密目)
トラスコ品番
444-3748
セット内容
角8本
材質
炭素工具鋼(SK-2)
柄径(Φmm)
3.5
質量(g/セット)
110
ヤスリ部幅W(mm)
2.9
ヤスリ部厚T(mm)
2.9