曜日別特売
HI01056T 精密ヤスリ(平) ツボサン 34703541

 

HI01056T 精密ヤスリ(平) ツボサン 34703541
HI01056T 精密ヤスリ(平) ツボサン 34703541
HI01056T 精密ヤスリ(平) ツボサン 34703541
HI01056T 精密ヤスリ(平) ツボサン 34703541

精密ヤスリ(平)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
全長(mm)160
ヤスリ部幅W(mm)6
ヤスリの長さ(mm)65
内容量1セット(10本)注文コード34703541品番HI01056T
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。

全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)65ヤスリ部幅W(mm)6ヤスリ部厚T(mm)1.1形状トラスコ品番331-4618セット内容平10本材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)柄径(Φmm)2.9質量(g/セット)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34703541
2024-02-20
用途: バリ取りに

小さなバリ取りや面取りに使っています。
出来たら5本セットが有るとありがたいのですが・・・・
品質は申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 34703426
2023-05-22
用途: 金属加工品の面取り

ずーと使用してます
老舗メーカーなので
安定した良い商品です

対象商品 : 34703426
2023-01-30
用途: 加工修正

いつも購入しています。
細かい作業にはとても使いやすく重宝しています。
値段もしますが、それなりに使い勝手もよいです。

対象商品 : 34703426
2022-04-07
用途: バリ取り
株式会社 試作工房 電

樹脂とアルミ等のバリ取りに使用
安定の使いやすさですね。

対象商品 : 34703426
2016-07-29
用途: 機械加工部品のバリ取り

バリ取り後の返りが出ないので良いです。
精密ヤスリはこれに限ります。

1が参考にしています
対象商品 : 34703487
2015-08-12
用途: 仕事用

油目しか使いませんので、この価格は大変ありがたいです。ホムセンでは売っておりませんし、取り寄せとなると高価です。今回で3度目ですが、またリピします。

2が参考にしています
対象商品 : 34703541
2016-12-23
用途: 模型用途
サービス業

セット品を買うのを間違って注文。セット品と仕様を比べるとヤスリ部分が長く作業効率が高い。間違って正解。模型工作用に売られているヤスリは細までしかなく、耐水ペーパーで仕上げが必要だがこれは必要性を感じない。(より細かな仕上げならコンパウンドの出番)また、削りカスが溜って切れ味が直ぐに悪くなるが、これは溜っていても良く削れる。当然だがエッチングパーツなどの金属も使え重宝する。

2が参考にしています
対象商品 : 34703426
2015-11-06
用途: 金属加工仕上げ

安価ですが十分です。消耗品なのでこの価格は嬉しいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする