ST01256T 精密ヤスリ(セット) ツボサン 34703593

ST01256T 精密ヤスリ(セット) ツボサン 34703593
ST01256T 精密ヤスリ(セット) ツボサン 34703593

精密ヤスリ(セット)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12本)
全長(mm)140
内容量1セット(12本)注文コード34703593品番ST01256T
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。

全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50ヤスリ部幅W(mm)平/5、半丸/4、丸/2.3、角/2.1、三角/2.9、シノギ/4.0、先細/5.0、楕円/3.0、刀刃/4.1、腹丸/3.6、先細背取/4.0、平背取/4.6ヤスリ部厚T(mm)平/0.9、半丸/1.4、丸/2.3、角/2.1、三角/2.9、シノギ/1.3、先細/0.9、楕円/1.7、刀刃/1.4、腹丸/1.3、先細背取/1.1、平背取/1.4形状セットトラスコ品番332-2521セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸、先細背取、平背取 各1本材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)柄径(Φmm)2.3質量(g/セット)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 修理作業

一般的なヤスリに比べるとだいぶ高額なのですが、それだけの価値はあると思います。
目が非常に細かいので研磨力は低く、主に仕上げで使用しています。
使用後は細かい耐水ペーパーで磨いたくらい?の金属光沢が出る感じで非常に重宝しています。
ヤスリに削った金属の色が残るので目詰まりしやすいのかと感じるのですが、問題なく研磨できるので不思議です。

対象商品 : 34703471
2021-11-07
用途: プラモデルの製作
サービス業

プラや真鍮などの研磨は数種類の耐水ペーパーで仕上げなければならない。このヤスリを使えば仕上げ並に仕上げる事が出来作業効率を大巾に短縮出来る。仕方がない注文を付けるなら目詰まりが早いので何とかならないでしょうか?

対象商品 : 34703417
2020-02-16
用途: 金属加工作業
その他業種

微小な金属パーツ整形時において、板厚の微調整やバリ取りに大変重宝しております。購入してよかったです

対象商品 : 34703417
2019-12-23
用途: 作業用
株式会社 試作工房 電

安いのだとすぐに削れなくなりますがこれはそんなことはないので購入してよかったです。但し樹脂~軽金属なので鉄やステンレスは分かりません。

対象商品 : 34703417
2018-11-28
用途: 木製雑貨の仕上げ
HummingBird

細かな細工を施した作品のバリ取りなど、精密目で仕上がりも満足です

対象商品 : 34703417
2018-01-22
用途: 精密部品加工時のカエリ、面取り。
森鋲螺製作所

以前にツボサンのブライト900平ヤスリ細目を使用していて目詰まりが少なく切れも長持ちして重宝していました。
精密ヤスリはバローベの物を使ってましたが、今回ツボサンのニードルヤスリにしました。
切れと仕上げ面等バローベと比較しても遜色なく、価格の安い分得かなと思います。

対象商品 : 34703417
2016-08-12
用途: 切断したアルミパイプの微調整に使用

柔らかいタッチで削れます。精密ヤスリですから厚い鉄などには不向きでしょうが、薄い鉄やアルミの修正にはもってこいです。仕上がりも綺麗ですし、何よりも削っているときの感触が素晴らしかった。
お勧めです。

対象商品 : 34703417
2015-08-17
用途: 工場で使用
アサノ巧機

品質の良いものを探していた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする