曜日別特売
MA01256T 精密ヤスリ(丸) ツボサン 34703627

MA01256T 精密ヤスリ(丸) ツボサン 34703627
MA01256T 精密ヤスリ(丸) ツボサン 34703627

精密ヤスリ(丸)

(1件のレビュー)
内容量1セット(12本)
全長(mm)140
ヤスリ部幅W(mm)2.3
ヤスリの長さ(mm)50
内容量1セット(12本)注文コード34703627品番MA01256T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。

全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50形状粒度#6(精密目)トラスコ品番331-7099セット内容丸12本材質炭素工具鋼(SK-2)柄径(Φmm)2.3質量(g/セット)65ヤスリ部幅W(mm)2.3ヤスリ部厚T(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34703444
2023-06-19
用途: バリ取り
マツザキ電子

他のお店より安く購入出来ている点が良いです。すぐ折れるので、代わりになるようなのを探しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする