F2RS-10K 枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 34704336

枕型分銅 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個表す量10kg質量(kg)10注文コード34704336品番F2RS-10K
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×161×104形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表す量10kg表面処理鏡面仕上げトラスコ品番392-4238質量(kg)10
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※1級基準分銅の検査は受けられません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする