VIBRA(新光電子)
枕型分銅 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
表す量
20kg
質量(kg)
20
注文コード
34704345
品番
F2RS-20K
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・質量・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×210×120
形状
枕型
材質
鋳造用非磁性ステンレス鋼
等級
F2級(1級)
表す量
20kg
表面処理
鏡面仕上げ
トラスコ品番
392-4246
質量(kg)
20
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※1級基準分銅の検査は受けられません