曜日別特売
B-061 スチールウール ロールパッド ボンスター 34713122

スチールウール ロールパッド

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(36個)
内容量1袋(36個)注文コード34713122品番B-061
参考基準価格(税別)¥934販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
金属・床などの研磨・清掃
研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。
型式寸法(mm)約70×Φ35トラスコ品番452-5116材質(鉄)スチールウールシルバー質量(g)216等級#0適合材金属、床面などアズワン品番64-5289-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 水栓の磨き
サービス業

スチールウールは「ボンスター」に限ります。なかなかヘタリません。使用後は濡れたままだとすぐに錆てくるので、脱水機にかけて天日干しして乾かせば数回使えます。基本は使い捨てですが。

対象商品 : 34713113
2025-03-28
用途: バイクの整備作業
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

塗装や鏡面仕上げの際の、金属の下地処理などに使用しています。あとは台所を磨くくらいかな?お安くて効果もあり助かります。

2025-03-06
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメッキ部品の軽いさびには最適の磨き材です。

対象商品 : 34713113
2024-09-01
用途: バイク部品のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

錆び取りに使用しました。非常に細かくまた柔らかいので作業性もよく、使いやすかったです。値段も安いですし、おすすめです。

対象商品 : 34713122
2024-01-11
用途: バイクの磨きに使う。
SATO卸売・小売業

この商品に潤滑剤を吹きかけて錆部分等を磨きます。類似商品もあるのですが、この商品は、きめが細かく磨き後が付きにくいので、気に入って使っています。お客様にも、いいですよと進めています。

対象商品 : 34713122
2023-09-20
用途: シンク磨き
卸売・小売業

洗剤と併用できるので重宝しています。お手頃価格なのも有難いです。

対象商品 : 34713122
2023-08-30
用途: 掃除や清掃、塗装時
バリアス スタイル自動車・二輪車・自転車関連業

塗装前の物を洗う時に使用!
百円ショップより安いのでお得!

対象商品 : 34713122
2023-05-04
用途: エンジン磨き
アンサーエイブルサービス業

バイクのエンジン等の磨きに使用してます。ワコーズのエンジンコンディショナーを併用すると最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする