曜日別特売
No.2 スチールウール(ポンド巻き) ボンスター 34713156

No.2 スチールウール(ポンド巻き) ボンスター 34713156
No.2 スチールウール(ポンド巻き) ボンスター 34713156

スチールウール(ポンド巻き)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
型式
トラスコ品番416-5527
内容量1個注文コード34713156品番No.2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。

用途
金属・床などの研磨・清掃
ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など
研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。
金属などの研摩・錆・ペイントの剥離
型式トラスコ品番416-5527材質(鉄)スチールウール100%質量(g)約450等級#2パッケージサイズ(mm)約390×110×75適合材金属、床面などアズワン品番64-5290-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06738541
2026-01-16
用途: カーフィルム貼り付け前の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

大昔から0000番を使用しています。
施工液を吹き付けボンスターで細かく掃除していくのですが、目に見えない小さな異物が除去出来ます。熱線のあるガラスには優しく擦ってます。
フィルムを剥がした後に残る糊も綺麗に落ちます。
この番手より荒い番手を使うとガラスに傷が入るので、0000番が一番使い安く安心です。

2025-01-21
用途: 仕上げに
株式会社 試作工房 電

思った以上に細かいので一つ下でも良かったかも。
さすがに#2000などのペーパーとは行かないまでも800~1000番ぐらいのペーパーかな。

対象商品 : 06738514
2021-09-07
用途: 食器洗い
そば処おきな飲食業

必要な大きさに切って使えるのが使いやすくていいです。

対象商品 : 06738541
2019-12-02
用途: バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのスポークの小さいサビ取りに活躍しました。これは良いです!

対象商品 : 06738523
2019-10-20
用途: ギターのフレット&指板の仕上げ研磨用
ギター工房SHOJI製造業

ボンスターの製品は非常に番手が豊富で使用感はとても満足しています。

対象商品 : 06738514
2019-10-09
用途: 鍋磨きには昔からこれ
中華楼飲食業

三十年以上使ってます
鍋磨き焦げ落としと便利
さびてボロボロになっても使い道があるからお安いと思う

対象商品 : 06738532
2019-03-11
用途: バイクメッキ部のサビ落とし
その他業種

台所用のボンスターよりも目が細かいため、メッキへのダメージを押さえながらサビ落としができます。量は十分で、安心して使えます。

対象商品 : 06738514
2018-03-16
用途: 厨房の清掃時、鍋を洗う時きめ
有限会社生そば孝美

キメが細かく鍋など新品の様な輝きに仕上がり、毎日気持ち良く仕事が出来ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする