SPZ3 スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬) 34713192

スパークディスク(エコノミータイプ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度40
内容量1枚注文コード34713192品番SPZ3
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。

外径(Φmm)100厚さ(mm)6粒度40砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※2024年中旬出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。

商品説明動画

スパークディスク比較動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34713217
2015-03-26
用途: 板金業

削りやすいです

対象商品 : 34713201
2014-01-28
用途: 溶接面の研磨  塗装はがし など
toys

以前から使用していました
モノタロウで入るとは思いませんでしたがいろいろ検索していたら偶然
見つけ購入
Z60がお気に入りです よく切れて長持ち研磨面が綺麗です
AとZが有りますがこの記号は硬度ですオススメは高いけどZですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする