ヤナセ(柳瀬)
GPディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
80
40
60
80
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34713393
品番
GD05
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
研磨ディスク ペーパーホイル
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
用途
研磨、バリ取り、錆落とし
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
15
粒度
80
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3800]
適合材
金属、木材
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります