曜日別特売
GD07 GPディスク ヤナセ(柳瀬) 34713402

 

GD07 GPディスク ヤナセ(柳瀬) 34713402
GD07 GPディスク ヤナセ(柳瀬) 34713402
GD07 GPディスク ヤナセ(柳瀬) 34713402

GPディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1枚注文コード34713402品番GD07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途研磨、バリ取り、錆落とし外径(Φmm)100厚さ(mm)15粒度120砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]適合材金属、木材RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする