曜日別特売
UF1510313 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬) 34714163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UF1510313 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬) 34714163
UF1510313 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬) 34714163
UF1510313 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬) 34714163

軸付フラップホイール(3mm軸)

(4件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
粒度600
外径(Φmm)15
幅(mm)10
内容量1箱(10本)注文コード34714163品番UF1510313
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。

粒度600外径(Φmm)15軸径(Φmm)3幅(mm)10トラスコ品番812-6812最大回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34714741
2018-04-16
用途: 自転車パンク修理、チューブの削り
株式会社フロンティア自動車・二輪車・自転車関連業

ホーザン製(純正品)より長持ちで良かった。削り感にも満足です。

対象商品 : 34713865
2015-08-05
用途: 機械加工

使いやすく、隙間に入りやすい。
まさに、かゆい所に手が届く感じです。

対象商品 : 34714951
2015-04-01
用途: 自転車のパンク修理時、チューブ穴の汚れ落とし(バフ処理)
有限会社佐々木輪業商会

昔はパンク修理の時、軽石でチューブの表面の汚れを(油や表面に付着した汚れ)落としていたが、最近はゴム用のグラインダーなどがありますがマルチルーターセットを購入してからフラップホイールが必需品となりました。
(使用感)削り具合が丁度良い。

対象商品 : 34714294
2014-05-04
用途: クルマのホイールとハブの合わせ面の研磨、ホイールの腐食部分の研磨

研磨力もあり耐久性も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする