曜日別特売
SSND051 アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工 34721626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.1注文コード34721626品番SSND051
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。

ドリル径(Φmm)5.1溝長(mm)28全長(mm)68シャンク径(Φmm)6材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする