曜日別特売
SPCR024 スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工 34722466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラル刃チャッキングリーマ

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)2.4注文コード34722466品番SPCR024
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
左ネジレ20°、食付き角45°

刃径D(Φmm)2.4刃長l1(mm)12全長L(mm)53刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2.0ねじれ角(°)20シャンク長l2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34723026
2024-01-15
用途: 部品加工の穴仕上げ
鈴木TM株式会社

価格も手ごろですし、ちょっとした手直しに使用するにはちょうど良いです。

対象商品 : 34723446
2022-09-16
用途: 穴の修正時
有限会社 西土佐衛生サービス業

色々なメーカーから色んな種類のリーマがありますが、価格面でも作業性においてもすごく良いです。
大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 34723306
2020-06-30
用途: POM材内径処理
自動車・二輪車・自転車関連業

卓上旋盤にて使用しました内部の処理がとても奇麗に仕上がります
カスも先端方向に溜まるのでドリルのように食いつかず
安心して内径処理が出来ました

対象商品 : 34722721
2019-04-02
用途: アルミ部品の穴仕上げ用
TAKO技研製造業

直刃のハンドリーマよりも 仕上げ面が美しく仕上げり満足です。

対象商品 : 34722825
2018-09-29
用途: アルミ材料のリーマー加工
アルワーク株式会社製造業

スパイラルでカス抜けがよかったです。入り口で少しビビる時があります。

対象商品 : 34723071
2016-07-30
用途: ステンレスの穴加工

切削抵抗は少ないし切コバケモよいのですが仕上がり面がハンドリーマーより汚い

1が参考にしています
対象商品 : 34723507
2010-05-07
用途: SS材のリーマ加工

購入後に1ヶ月くらいしてから使用する機会があったので
開封してみたらチャッキングする箇所に深い傷があった。
購入後、2週間過ぎると返品不可のようなのでメーカーに問い合わせて
交換を要求したら、「通常の商社で購入したものであれば返品または交換に応じますが、monotaroさんは出来ません」とのこと。
結局、特急品だった為にボーリング加工で済ませました。
ただの鉄のごみになってしまいました。
リスクを負ってまでユーザーが買うメリットはあるのでしょうか?
行き場の無い怒りを覚えます。
monotoroで返品不可の物は気をつけたほうがいいようです。

25が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする