曜日別特売
CDM2C32-36Z-W CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-36Z) SMC 34724795

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-36Z)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
内容量1個注文コード34724795品番CDM2C32-36Z-W
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする