CDM2C40-170Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-170Z) SMC 34735986

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-170Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード34735986品番CDM2C40-170Z
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする