H75-7510 水性建物用 ロックペイント 34736441

 

H75-7510 水性建物用 ロックペイント 34736441
H75-7510 水性建物用 ロックペイント 34736441

水性建物用

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.7L)
レッド
内容量1缶(0.7L)注文コード34736441品番H75-7510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。
乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。
乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。
アルカリの強い面にも直接塗ることができます。
防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。

用途
コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など
塗り面積(1回塗り)(m2)6~7レッド仕様ツヤありタイプ低VOCアクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※鉄部に塗る場合はよくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止めペイントを塗ってください。
※ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34736484
2022-05-27
用途: ブランコ、ベランダ等の塗装
その他業種

水性なので、作業がしやすくさぎょうごのブラシのの後処理がしやすいので
ブラシが何度も使用している。

対象商品 : 34736466
2021-05-05
用途: ウッドデッキのメンテナンス塗装として使用しました。
その他業種

毎年、この時期にメンテナンス用として塗装しています。この商品は初めて購入したのですが、水性のため使い勝手も良くて安価のため満足です。
 ただ、これからの梅雨や猛暑の時期を経て、塗装がどの程度維持されるか心配な点はあります。また、その結果をレビュー出来ればと思います。

対象商品 : 34736466
2021-05-07
用途: 外壁のメンテナンス
その他業種

非常に安かったので購入。水性で扱いやすく満足です。また、購入を考えています。次は、駐車場壁かな。

対象商品 : 34736414
2020-09-26
用途: 家の塗装
宅配ドリーム卸売・小売業

水道水で薄めることができるので、DIYには最適で、いつもこのロックペイントを購入。サイディングやプラスチックにも塗装できます。
においがほとんどなく、室内でも塗装できる。

対象商品 : 34736466
2019-05-21
用途: 家の経年劣化から室内塗装に使いました。
サービス業

水で薄めて使うので調整がしやすく伸びも良かったです。特に匂いが強くない所が気に入りました。また宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 34736396
2019-06-18
用途: ブロックへの名前がき・駐車ライン引き
杉山不動産不動産業

量が少ないのを捜していました。何の問題なく塗れましたので良かったです。

対象商品 : 34736414
2019-02-03
用途: 什器と手すりに塗装に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

茶色の色合いが良く、水性なので乾きが速い綺麗に塗装が出来満足

対象商品 : 34736423
2017-09-08
用途: 物置の屋根の塗装や外壁の補修から家財のペイントなど幅広く使用しています。
佐々木保険企画

光沢が程よくあって、乾燥が早い、塗りやすい、安価で大変満足してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする