曜日別特売
MSN6 クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタ 34741655

 

MSN6 クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタ 34741655
MSN6 クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタ 34741655

クイックシール継手 黄銅スリーブ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード34741655品番MSN6
参考基準価格(税別)¥106販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98
形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法L(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34741646
2022-12-14
用途: 修理で

地域制で自家用車のブレーキパイプが錆び穴でブレーキ油漏れを安易に修理でとても重宝してます。

対象商品 : 34741655
2017-06-14
用途: コンプレッサーメンテナンスに。
松原商会

6.4mmの配管に使用しました。硬くて入り難かったがハンマーで衝撃を与えて入れました。無事、作業も終わりエアー漏れも無くなり助かりました。十分使用できる商品です。 この商品で6.4mmがあればもっと良いのですが、そこだけ残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 34741673
2013-03-03
用途: 金型温調用に使用。

・納期が早かったので良かった。
 問題なく使用しています。

対象商品 : 34741655
2011-11-29
用途: コンプレッサー修理

銅管を差し込む際きついので傷つき、変形しやすい。簡単に挿入できる工夫をコメントして添付してほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
申し訳ございませんが、本商品は、鋼管にはご使用頂けません。
ウレタン製やナイロン製などの樹脂製のチューブを接続する商品になります。
鋼管用のくい込み継ぎ手も、取り扱っております。
下記URLに掲載しております。ご検討ください。
工事用品>配管・水廻り設備部材>継手・パイプ>鋼管用くい込み継手
http://www.monotaro.com/s/c-78214/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする