ACE(エース)
SUS角型屋根マンホール3型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内寸法(mm)
500
500
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34741804
品番
246-238
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
後付タイプです。(取付アングル付き)
枠の四方にパッキンがついています。
ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質
SUS304
質量(kg)
19
内寸法(mm)
500
仕上
ヘアーライン
外寸法(mm)
900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800