241-793 PSステップ 本体 ACE(エース) 34742355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

241-793 PSステップ 本体 ACE(エース) 34742355
241-793 PSステップ 本体 ACE(エース) 34742355
241-793 PSステップ 本体 ACE(エース) 34742355
241-793 PSステップ 本体 ACE(エース) 34742355

PSステップ 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台寸法H(mm)1400タイプ最下部※中間部用に蓋(エンドキャップ)加工を施したものです。注文コード34742355品番241-793
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工

タイプ
最下部
※中間部用に蓋(エンドキャップ)加工を施したものです。
寸法H(mm)1400寸法W(mm)400質量(kg)8.5材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブラケットは2組必要です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする