241-776 PSステップ ブラケットのみ ACE(エース) 34742373

PSステップ ブラケットのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組注文コード34742373品番241-776
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,760
材質SUS304寸法(mm)145× 65質量(kg)1タイプ後付け用仕上ヘアーライン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34742373241-77634742434241-776241-776 パイプステップ ブラケットのみ ACE(エース) 34742434パイプステップ ブラケットのみACE(エース)1組
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする