※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい
NASTA(ナスタ)
SUS室名札
商品レビューを投稿する
寸法H(mm)
115
115
75
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34743021
品番
KS-N35S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質
SUS304
質量(g)
505
寸法H(mm)
115
寸法W(mm)
210
仕上
ヘアーライン・クリア塗装
注意
※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい。
※取付ねじ・プラグは付属しておりません。