KDM25X1.5 カンドレン ツエンズ 34752094

KDM25X1.5 カンドレン ツエンズ 34752094
KDM25X1.5 カンドレン ツエンズ 34752094

カンドレン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34752094品番KDM25X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カンドレンを装着したクルマならソケットを差し込むだけのシンプルアクション。手間のかかるドレンプラグの脱着作業は要りません。
手や床を汚さずに作業ができ、環境にやさしい。
カンドレンなら、4リットルのオイルを10秒前後で抜き取ることが可能。

適合車種
【トヨタフォークリフト】
2J、5R、2H、IZ、IDZ、IIZ
※2Y、3Y、4Y、5Y、5K、3FエンジンはM12×1.25
※2F、3P、4P、14BエンジンはM18×1.5
適合スチール製オイルパン対辺(mm)24ねじサイズM25×P1.5主な適合車種トヨタフォークリフト(2J、5R、2H、IZ、IDZ、IIZ)付属品キャップ×1
注意
※カンドレン装着車のオイル交換には専用のソケット(KD-LS、KD-SS)が必要です。
パッキンは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34752051
2015-03-09
用途: 大型トラック エンジンオイル交換

抜けよく 大変助かります  値段が高すぎ不満

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする