TR-4 T形六角棒レンチ 大阪魂 34753537

T形六角棒レンチ

(39件のレビュー)
取扱い終了
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
34753537
品番
TR-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。

用途
狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
対辺寸法(mm)
4
全長(mm)
180
軸長(mm)
130
ハンドル幅(mm)
98
質量(g)
40
材質
S2
形状
T型
材質(グリップ)
Q樹脂
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34753537TR-4827863054.0mm4.0mm 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ 82786305六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ1本
¥429
税込¥472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34753537
2018-02-21
用途: 機械整備

本締めなどトルクのかからない使用なら強度も充分です。

対象商品 : 34753521
2018-04-11
用途: スキーのビンディングのビス増し締め
MC-Japan 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

トーション(ねじれ剛性)が弱いので、締め付けトルクの加減がしにくい。
まぁ値段が値段なのであまり贅沢は言えないが

対象商品 : 34753546
2018-02-12
用途: トイガンのメンテ用に
農・林・水産業

トイガンの分解整備に購入。通常ヘックスレンチよりも使いやすく締め込み緩めやすい。

対象商品 : 34753555
2018-01-07
用途: アダプターつけて ねじ回し

100円ショップのより、長さと材質が、いい感じ

台湾製なのがいい 15オフで まぁよしとするレベル

対象商品 : 34753555
2018-02-01
用途: 整備

確か、100円ショップに ブルーの取っ手のあったはず
  それと あんまり、変わらない

対象商品 : 34753512
2017-09-21
用途: 装置メンテ
製造業

握りやすくて気に入りました。工具箱の中でかさばるのが難点です。

対象商品 : 34753555
2017-07-20
用途: メンテ

安くて良い 早い作業したいかたに便利 長さもあり 場所場所で使い分けてみて

対象商品 : 34753521
2017-07-30
用途: カギの取付
有限会社ハブ 様(建設業・工事業)

T型なので締め付け易いです。上部の水平部分が長すぎる為、自分で少しカットして使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
TR-4 T形六角棒レンチ 1本 大阪魂 【通販モノタロウ】