曜日別特売
8x150 自動盤用バイト 片刃バイト 東鋼 34754361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8x150 自動盤用バイト 片刃バイト 東鋼 34754361
8x150 自動盤用バイト 片刃バイト 東鋼 34754361

自動盤用バイト 片刃バイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード34754361品番8x150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
材質K種 H2長さ(mm)150幅(mm)8高さ(mm)8刃長(mm)20刃厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする