曜日別特売
WA60 ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業) 34756285

ラッピングパウダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#60 荒
適合材超鋼・鋼・一般硬質金属・ステンレスなど
超鋼・鋼・一般硬質金属・ステンレスなど
真鍮・銅・合金・アルミ・軟質金属・樹脂など
内容量1個(35mL)注文コード34756285品番WA60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

超鋼・鋼・一般硬質金属・ステンレスなどに。パウダーを油に混ぜ、工作物の表面に塗り、ウエス又は柔らかい皮などでお使い下さい。

用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。粒度#60 荒適合材超鋼・鋼・一般硬質金属・ステンレスなど砥材WA内容量(mL)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34756251
2019-05-11
用途: 自動車DIYメンテ

そういう使い方をするものかどうかわからないですが、定盤に油で溶いた本製品を塗りたくって、金属製品をゴシゴシすることで面出し調整に使ってます
安物にありがちな粒度のバラツキで深い傷が入ることもなくよい製品と思います

2が参考にしています
対象商品 : 34756242
2016-05-06
用途: 鉋の研磨
サービス業

金盤でラッピングパウダーを使うと、砥石使用時の減りや凸凹を気にしないで、非常に早く綺麗に仕上がります、
今回は粒度、#60・#220・#600・#1000の4種類を購入しました、
非常に満足しております。

4が参考にしています
対象商品 : 34756276
2015-04-14
用途: ラッピング

もう少し荒めを購入してみたい。

1が参考にしています
対象商品 : 34756312
2014-10-17
用途: 治具研磨作業

問題なく使用できました。また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする