曜日別特売
14X17MM ハーフムーンリバーシブルレンチ SK11 34756583

ハーフムーンリバーシブルレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34756583品番14X17MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本締めOK!左右回転切り替えレバー付。送り角度5度(ギア数72山)
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なギアテックレンチ。

形状ハーフムーン寸法(mm)14×17ラチェット機構あり対辺寸法(mm)14×17常用トルク(N・m)14mm/158以下 17mm/267以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34756583
2013-05-18
用途: めがねレンチで届かない場所の作業に

それほど使用していないにも関わらず、他の方と同じくギヤストッパーが壊れました。
少しトルクがかかるとストッパーがはずれるため使えません。
価格は安いのですが工具として必要な耐久性は皆無です。

対象商品 : 34756583
2011-07-15
用途: 狭い箇所の作業時
建設業・工事業

最初のうちはギヤも調子よく回りましたが、普通の使用でギヤストッパー?向き切り替えのスイッチが利かなくなり、ラチェットの意味を成さなくなった。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする