#400 ダイヤモンドペーパー のり付 SK11 34756705

ダイヤモンドペーパー のり付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#400
内容量1個注文コード34756705品番#400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。

用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など)粒度#400寸法(縦×横)(mm)200×100厚さ(mm)約0.4質量(g)約25基材銅板(ニッケルメッキ)適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34756696
2017-05-18
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

普通のサンドペーパーよりも良く削れて、作業効率も上がりました。

対象商品 : 34756714
2015-04-08
用途: スキーのエッジのチューンナップ
西川塗装建設業・工事業

ダイヤモンドファイルの貼り替えに使いますが、耐久性に少し問題が有る様に思われます
カットにも難点が有りますが、まずまず使える様です

1が参考にしています
対象商品 : 34756714
2014-10-13
用途: 金属の磨き

あまり長持ちしない感じだ

2が参考にしています
対象商品 : 34756714
2013-01-23
用途: 包丁研ぎ
TOTALREPAIR ECOiST

カッターで簡単に好きな大きさにカット出来、包丁も簡単に研げて切れ味を取り戻せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする