SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の プライヤ
SK11の ウォーターポンププライヤ
バネ付WPプライヤー JIS付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34756723
品番
WP-250S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状。最大開口幅 46mm。バネ付きタイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
呼び寸法(mm)
250
最大開口(mm)
46
用途
配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など幅広く使用できます。
仕様
開口調節7段階
質量(g)
322
注意
※非絶縁工具です。電気の通じた回路には、使用しないでください。