曜日別特売
RF035042010 シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768361

※代表画像

RF035042010 シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768361
RF035042010 シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768361

シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)42
板厚t(mm)0.1
内容量1パック(10枚)注文コード34768361品番RF035042010
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)42内径d(Φmm)35板厚t(mm)0.1材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4768-62RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34768386
2015-06-11
用途: 自転車スプロケット間隔の調整用に
サービス業

カンパニョーロのエルゴレバーで、シマノのハブ、スプロケットを使う際に、スプロケット間隔の調整用に使用しました。10sギア間座の代わりに9sギア間座を使うよりも、コストと自由度で有利でした。本来はステンレスにしたいところでしたが、チェーンの油分が豊富なせいか、今のところサビも出ておりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする