※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
6
4
5
6
板厚t(mm)
1
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34775797
品番
RS002006100
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
6
内径d(Φmm)
2
板厚t(mm)
1
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応