BRF022032020 シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788004

※代表画像

BRF022032020 シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788004
BRF022032020 シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788004

シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D32(Φmm)
板厚t0.2(mm)
内容量1枚注文コード34788004品番BRF022032020
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)32内径d(Φmm)22板厚t(mm)0.2材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4709-90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34787882
2017-07-02
用途: バイク整備
金融・保険業

この手の商品はものたろうに限ります。よそではあり得ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする