曜日別特売
BRF030035015 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788774

※代表画像

BRF030035015 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788774
BRF030035015 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788774

シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)35
板厚t(mm)0.15
内容量1枚注文コード34788774品番BRF030035015
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)35内径d(Φmm)30板厚t(mm)0.15材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4710-68RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34788957
2024-01-09
用途: バイク用

バイクのシャフトベアリングのクリアランス調整用です。

1が参考にしています
対象商品 : 34788862
2018-04-13
用途: 自転車のBB30のスペーサーとして使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は良いので、レター便などを使って送料を安価にする工夫をして頂けると嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 34788862
2016-06-28
用途: ベアリングスペーサとして
卸売・小売業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする