BRS030035001 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34803307

※代表画像

BRS030035001 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34803307
BRS030035001 シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34803307

シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)35
板厚t(mm)0.01
内容量1枚注文コード34803307品番BRS030035001
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)35内径d(Φmm)30板厚t(mm)0.01材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4721-46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 車の部品
その他業種

旧車のリヤドラムとブレーキパッド位置調整に買いました。

2022-02-07
用途: スプロケットのガタを無くすため
製造業

ホンダジェイドのフロントスプロケットの軸方向のガタを無くすために、フロントスプロケット噛ませられるシムとして購入。
カウンターシャフトの最外径が27mm程度のため、少し大きめの内径30mm、厚さ0.5mmを2枚購入。
結果としては、このガタはチェーンの振れを吸収するために設定されたものらしいと言う事がわかり、使用しませんでした。
内径30mmのシムはなかなか手に入らないため、サイズバリエーションが素晴らしいということで星5と致します。

対象商品 : 34803386
2017-11-19
用途: 自転車のBB30のガタ取り調整
製造業

元々機械の仕事をしていまして、趣味の自転車も仕事のように問題なく調整が出来ました。0.5、1.0㎜以外の納期がもう少し早くなると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34803492
2012-07-09
用途: オートバイのパーツとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても精度がよく安心して使えました。出来ればもう少し価格が下がれば尚良いですね。違うサイズも今後購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする