曜日別特売
MP-910 電磁式回転検出器 小野測器 34805303

電磁式回転検出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード34805303品番MP-910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

電源が不要なので現場設置に適しています。
非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。
剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。

検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。出力電圧20Vp-p以上(1kHz、負荷10kΩ)検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)歯車最適モジュール1~3電源不要外寸法(Φ×L)(mm)20×58.5質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする