曜日別特売
黄 プリズム  マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 34813755

黄 プリズム  マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 34813755
黄 プリズム  マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 34813755

プリズム マーカーランプ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード34813755品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです
24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています

材質
レンズ/ガラス
本体/鉄メッキ
枠/ステンレス
定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
注意
※ステー取付用ボルト幅は60mmで固定されています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: トラックに付けるマーカーランプとして購入

点灯した時の光り方が気に入っているのと、レンズがガラス製で
長く使っていますが色落ちしないのがいいですね。
レンズを割ってしまい再度購入させて頂きました。
交換用のレンズ単品でも販売して頂ければ嬉しいです。

対象商品 : 34813755
2020-02-08
用途: トラック車幅灯
運輸・通信業

割れた時用にレンズのみでの購入が出来ると非常にありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする