曜日別特売
TBGT060102L-FY AC530U チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタル 34819127

チップ TBGT-FY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2注文コード34819127品番TBGT060102L-FY AC530U
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面種別ポジ材質AC530U形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.2刃長l(mm)6.9穴の有無あり厚さs(mm)1.59穴径d1(Φmm)2.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円直径d(Φmm)3.97
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする