F-15-9 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム 34821561

F-15-9 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム 34821561
F-15-9 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム 34821561
F-15-9 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム 34821561

一般油圧配管用ホース F-15

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)9.5
長さ(m)5
外径(Φmm)16.7
内容量1本注文コード34821561品番F-15-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途
一般油圧配管用ホース、低・中圧用
材質
内面層/耐油性合成ゴム
補強層/合成繊維
外面層/耐油・耐候性合成ゴム
内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.7長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油最小曲げ半径(mm)95呼称9流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9補強層2S概略質量(g/m)175RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
注意
※補強層が合成繊維で構成されておりますので、鋭利なものが触れる箇所での使用は避けてください。
※燃料油にご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 整備

注文してから発送までが速いし3mの長さの販売は助かっています

対象商品 : 34821552
2023-11-20
用途: 自動車修理

廃盤になってしまったランドクルーザーのラジエターのATFホースに使用。太めのサイズのホースが手に入って大変助かりました。十川ゴムさんのホースは燃料系でもよく使いますが硬くなり難く品質は良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34821552
2023-07-05
用途: パワステ部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

日産レパードのパワステ低圧ホース交換に使用しました。
多少の加工を必要としましたが何とか装着。
後は耐久性に期待です。

3が参考にしています
対象商品 : 34821491
2023-08-30
用途: 自家発電の整備です
さんらいず

通常通り使えました。負荷をかけましたが大丈夫でした。

対象商品 : 34821552
2022-11-13
用途: 車のパワステリターンホースに使った
マサムネオート自動車・二輪車・自転車関連業

日産のパワステリターンホースに置き換えで使用
純正品と比較しても遜色ない性能だと思います。コスパ良し

2が参考にしています
対象商品 : 34821735
2022-10-26
用途: 程よい価格と耐久

長年使用していたものの劣化で交換品として購入。物と価格を検討した上でこれにしました。
まだ使用したばかりですので耐久力がわかりませんが、交換時は楽に取替えられる(扱いやすい)ホースでした。

対象商品 : 34821552
2022-07-20
用途: 車のパワステホースとして
教育・研究機関

エスティマハイブリッドAHR10Wのパワステホースに亀裂が入り,オイル漏れを起こしたため,修理工場に持ち込み直してもらいました。今のところ特に不具合も調子がいいです。

対象商品 : 34821735
2023-06-01
用途: 機械の油溶剤ホースの劣化修理
株式会社函館ゲンブ卸売・小売業

厚みがあり丈夫そうでした、サイズが違っていたので加工して使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする