※代表画像

100-16-B-3T-L7 トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34825341 100-16-B-3T-L7 トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34825341 100-16-B-3T-L7 トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34825341

トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

(29件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)7 注文コード34825341 品番100-16-B-3T-L7
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は対応板厚・色・長さなど160種類から選べます 他の種類を見る

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

模様ファインペブル(細目模様)黒 長さ(m)7 寸法A(mm)6 寸法t(mm)1.6 用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法r(mm)3 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4657-49 RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)1.2〜2.4 基本板厚(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
バイクリヤフエンダーカット面のカバーとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

接着剤不要で取り付け出来て便利だと思う(脱着が楽)
最後の仕上げとして塗装を行ったが、塗料の仕上がりも良かった

対象商品:
34825287
2023-06-26
用途:
スクータースクリーンの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

スクリーンの角を保護する何か良いものが無いかと探していたところ、この製品を見つけました。早速取り付けましたが、ピッタリはまりより見栄えも良くなりました!

対象商品:
34825296
2023-02-17
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

SRX250F(51Y)のタンク割を今回綺麗に塗り替えました。少しでもキズが付くのを防ぐために購入しました。キズ防止はもちろんこれを付けることでタンクがぐっと締まりました。おすすめの一品です。

対象商品:
34825585
2023-01-08
用途:
FRPの板の切り口保護
自然治癒力研究所 様

エッジがしっかりはまり込んでずれずに見た目のとても良い。

対象商品:
34825682
2022-08-31
用途:
バイク用トップケースの自作ベースのエッジ保護用
製造業

バイク用トップケースの自作ベースのエッジ保護用に使用しました。
SHADのトップケースを取り付けるベースがSHADから出ているのですが、簡単な構造だったので手持ちのアルミ板でベースを作成後、そのままだとアルミ板のエッジが鋭いため、こちらを使用しました。結果、見た目もよくなり、保護も出来て満足です。

対象商品:
34826084
2022-08-23
用途:
三菱ジープのレストア作業
サービス業

全体の質感は価格以上で、クリップ部分の強度も十分です。カットも比較的簡単で、非常に使いやすいパーツです。

対象商品:
34825287
2021-04-28
用途:
重機のサイドパネルのトリム
小川重機 様 (建設業・工事業)

見た目だけでなく怪我防止にも役立ちます。
短い寸法から購入できるので助かります。

対象商品:
34826093
2021-01-12
用途:
旧車のレストア

サイズが豊富なのでいろいろな場所へ使えてお値段もお手頃で助かっています 欲を言えば色のバリエーションが欲しいですね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする