曜日別特売

トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所
(29件のレビュー)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1本)
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
模様
長さ(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34825287100-16-B-3T-L1ファインペブル(細目模様)黒161.6
1,020
899
989(税込)
当日出荷
34825296100-16-B-3T-L2ファインペブル(細目模様)黒261.6
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34825305100-16-B-3T-L3ファインペブル(細目模様)黒361.6
3,060
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34825314100-16-B-3T-L4ファインペブル(細目模様)黒461.6
4,080
3,598
3,958(税込)
当日出荷
34825323100-16-B-3T-L5ファインペブル(細目模様)黒561.6
5,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
34825332100-16-B-3T-L6ファインペブル(細目模様)黒661.6
6,120
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
34825341100-16-B-3T-L7ファインペブル(細目模様)黒761.6
7,140
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825357100-16-B-3T-L8ファインペブル(細目模様)黒861.6
8,160
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825366100-16-B-3T-L9ファインペブル(細目模様)黒961.6
9,180
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825375100-16-B-3T-L10ファインペブル(細目模様)黒1061.6
10,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
34825384100-16-B-5T-L1ファインサンド(極細目模様)黒161.6
1,020
899
989(税込)
当日出荷
34825393100-16-B-5T-L2ファインサンド(極細目模様)黒261.6
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
34825402100-16-B-5T-L3ファインサンド(極細目模様)黒361.6
3,060
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34825411100-16-B-5T-L4ファインサンド(極細目模様)黒461.6
4,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825427100-16-B-5T-L5ファインサンド(極細目模様)黒561.6
5,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34825436100-16-B-5T-L6ファインサンド(極細目模様)黒661.6
6,120
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825445100-16-B-5T-L7ファインサンド(極細目模様)黒761.6
7,140
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825454100-16-B-5T-L8ファインサンド(極細目模様)黒861.6
8,160
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825463100-16-B-5T-L9ファインサンド(極細目模様)黒961.6
9,180
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825472100-16-B-5T-L10ファインサンド(極細目模様)黒1061.6
10,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
34825481100-16-W-1T-L1コースペブル(粗目模様)白161.6
1,020
899
989(税込)
当日出荷
34825497100-16-W-1T-L2コースペブル(粗目模様)白261.6
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34825506100-16-W-1T-L3コースペブル(粗目模様)白361.6
3,060
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825515100-16-W-1T-L4コースペブル(粗目模様)白461.6
4,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825524100-16-W-1T-L5コースペブル(粗目模様)白561.6
5,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825533100-16-W-1T-L6コースペブル(粗目模様)白661.6
6,120
4,798
5,278(税込)
当日出荷
34825542100-16-W-1T-L7コースペブル(粗目模様)白761.6
7,140
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825551100-16-W-1T-L8コースペブル(粗目模様)白861.6
8,160
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825567100-16-W-1T-L9コースペブル(粗目模様)白961.6
9,180
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825576100-16-W-1T-L10コースペブル(粗目模様)白1061.6
10,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825585100-16-W-5T-L1ファインサンド(極細目模様)白161.6
1,020
899
989(税込)
当日出荷
34825594100-16-W-5T-L2ファインサンド(極細目模様)白261.6
2,040
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
34825603100-16-W-5T-L3ファインサンド(極細目模様)白361.6
3,060
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825612100-16-W-5T-L4ファインサンド(極細目模様)白461.6
4,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825621100-16-W-5T-L5ファインサンド(極細目模様)白561.6
5,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825637100-16-W-5T-L6ファインサンド(極細目模様)白661.6
6,120
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34825646100-16-W-5T-L7ファインサンド(極細目模様)白761.6
7,140
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825655100-16-W-5T-L8ファインサンド(極細目模様)白861.6
8,160
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825664100-16-W-5T-L9ファインサンド(極細目模様)白961.6
9,180
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825673100-16-W-5T-L10ファインサンド(極細目模様)白1061.6
10,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825682100-32-B-3T-L1ファインペブル(細目模様)黒17.63.2
1,020
899
989(税込)
当日出荷
34825691100-32-B-3T-L2ファインペブル(細目模様)黒27.63.2
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34825707100-32-B-3T-L3ファインペブル(細目模様)黒37.63.2
3,060
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
34825716100-32-B-3T-L4ファインペブル(細目模様)黒47.63.2
4,080
3,598
3,958(税込)
当日出荷
34825725100-32-B-3T-L5ファインペブル(細目模様)黒57.63.2
5,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
34825734100-32-B-3T-L6ファインペブル(細目模様)黒67.63.2
6,120
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
34825743100-32-B-3T-L7ファインペブル(細目模様)黒77.63.2
7,140
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
34825752100-32-B-3T-L8ファインペブル(細目模様)黒87.63.2
8,160
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825761100-32-B-3T-L9ファインペブル(細目模様)黒97.63.2
9,180
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
34825777100-32-B-3T-L10ファインペブル(細目模様)黒107.63.2
10,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: バイクリヤフエンダーカット面のカバーとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

接着剤不要で取り付け出来て便利だと思う(脱着が楽)
最後の仕上げとして塗装を行ったが、塗料の仕上がりも良かった

対象商品 : 34825287
2023-06-26
用途: スクータースクリーンの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

スクリーンの角を保護する何か良いものが無いかと探していたところ、この製品を見つけました。早速取り付けましたが、ピッタリはまりより見栄えも良くなりました!

対象商品 : 34825296
2023-02-17
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

SRX250F(51Y)のタンク割を今回綺麗に塗り替えました。少しでもキズが付くのを防ぐために購入しました。キズ防止はもちろんこれを付けることでタンクがぐっと締まりました。おすすめの一品です。

対象商品 : 34825585
2023-01-08
用途: FRPの板の切り口保護
自然治癒力研究所

エッジがしっかりはまり込んでずれずに見た目のとても良い。

対象商品 : 34825682
2022-08-31
用途: バイク用トップケースの自作ベースのエッジ保護用
製造業

バイク用トップケースの自作ベースのエッジ保護用に使用しました。
SHADのトップケースを取り付けるベースがSHADから出ているのですが、簡単な構造だったので手持ちのアルミ板でベースを作成後、そのままだとアルミ板のエッジが鋭いため、こちらを使用しました。結果、見た目もよくなり、保護も出来て満足です。

対象商品 : 34826084
2022-08-23
用途: 三菱ジープのレストア作業
サービス業

全体の質感は価格以上で、クリップ部分の強度も十分です。カットも比較的簡単で、非常に使いやすいパーツです。

対象商品 : 34825287
2021-04-28
用途: 重機のサイドパネルのトリム
小川重機建設業・工事業

見た目だけでなく怪我防止にも役立ちます。
短い寸法から購入できるので助かります。

対象商品 : 34826093
2021-01-12
用途: 旧車のレストア

サイズが豊富なのでいろいろな場所へ使えてお値段もお手頃で助かっています 欲を言えば色のバリエーションが欲しいですね

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする