曜日別特売
CDM2E25M-25Z CD Series(CDM2E25M) SMC 34829542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2E25M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード34829542品番CDM2E25M-25Z
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする