※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2E25R)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
34829725
品番
CDM2E25R-350Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
350
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード